missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell Colortext Plus F079 Medium Duty Cut-Resistant Knit Gloves
11.22 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Guanto a filo continuo con processo non-stop senza cuciture
- Nylon e filati ad alte prestazioni, Techcor™ Knitting Technology sull'esterno del guanto
- Filo di cotone all'interno del guanto (a contatto con la mano) per un maggior comfort
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente
- Eccellente destrezza grazie alla fine costruzione a filo continuo
- Eccellente comfort
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Uncoated |
Colore | Navy |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Materiale | Nylon |
Size | 10 |
EN388 Standard | 2X4XB |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Assembly, Machinery, and Equipment Operation |
Stile polso guanto | Knit |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'