missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ 1000 μL Universal Pipetter Tips: Bevelled, Maxymum Recovery
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
Descrizione
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors, compatible with most popular brands of pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
- These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
- Nonpyrogenic
- Beveled
- Maxymum Recovery technology for ultra-low retention and high yield
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 100 to 1000 μL |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, and Pyrogen free |
| Formato | BUlk |
| Stile punta | Low Retention, Universal |
| Imballaggio | 1,000 Tips/Pk., 5 Packs/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
| Materiale | Polipropilene |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto