missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 100ML ETALON DENSITE 0.7683G/ML @20°C

Marca:  Reagecon DEN20070


100ML ETALON DENSITE 0.7683G/ML @20°C

Codice prodotto. 12832513

  • 58.35€ / 100mL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • density standard 0.7683g/ml @20

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3

Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: dodecane, toluene

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato