missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-7182425 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50.8 cm
61 cm
66 cm
76.2 cm
91.4 cm
96.5 cm
106.7 cm
112 cm
116.8 cm
122 cm
137.2 cm
142.2 cm
152.4 cm
183 cm
229 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17788217

Marca: Keystone Cleanroom Products BWLT2A20

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts

  • Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free

Specifica

Descrizione 1422A Tyvek™
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura None
Colore White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam Sterilization
Include Steam Sterilization Indicator
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Quantità 500/Pk.
Size 20 in.
Temperature Range (Metric) 121°C to 125°C
Diametro (sistema imperiale) 20 in.
Diametro (sistema metrico) 50.8 cm
Product Type Cover
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato