missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 1536-well HiBase Polystyrene Microplates
Suited for luminescence measurements. Greiner Bio-One 1536-Well HiBase Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
6560.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Descrizione | Plate design: HiBase |
Matrice | 32 x 48 |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11709512
|
Greiner Bio-One
782075 |
White | LUMITRAC 200 |
6560.00€
pezzi 60 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Non-Pyrogenic
- Material: Polystyrene
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Traced way back to production through defined LOT number system
- Sample carryover and cross-contamination risk is minimized
- Total
Certifications
DIN ISO 9001
Specifica
Standard | |
Plate design: HiBase | |
Polystyrene | |
Non-sterile |
Without Lid | |
32 x 48 | |
1536 | |
Flat Bottom (F-well) |