missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Cucchiai in acciaio inox 18/10 con una sola estremità, per prodotti chimici

Codice prodotto. 10598842
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10598842

Marca: Bochem™ 3455

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from 18/10 stainless steel

  • Cucchiaio per sostanze chimiche a un lato
  • In acciaio inox 18/10

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Product Type Cucchiaio per sostanze chimiche
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale maniglia Acciaio inox 18/10
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato