missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Benzanthracene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | 2, 3-Benzanthracene |
Punto di fusione | >300°C |
Colore | Orange |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 500 mg |
Beilstein | 05,IV,2545 |
Indice di Merck | 15,6454 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: difficulty soluble in most solvents,soluble in hot xylene |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identificativo prodotto
- 2,3-Benzanthracene
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'