missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole, 96%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole |
Punto di fusione | 250°C to 254°C |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 212.24 |
Percent Purity | 96% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'