missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Setacci per test in poliossimetilene-nylon, diam. 200 x alt. 45 mm

Codice prodotto. 11785588
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11785588

Marca: Linker Industrietechnik™ 552.050.8810200

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45 mm and diameter of 200 mm.

  • Telaio in poliossimetilene
  • Superficie esterna del setaccio per test in nylon
  • Diametro: 200mm
  • Altezza interna 45mm
  • Nessuna parte in metallo

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Dimensione del poro 200 μm
Tipo Setacci per test
Certificazione/Conformità DIN 4197
Materiale Poliossimetilene
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Mesh Material Nylon
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato