missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Setacci per test in poliossimetilene-nylon, diam. 200 x alt. 45 mm
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
36 μm
41 μm
50 μm
63 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
180 μm
200 μm
250 μm
300 μm
355 μm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
700 μm
800 μm
900 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1600 μm
2000 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Telaio in poliossimetilene
- Superficie esterna del setaccio per test in nylon
- Diametro: 200mm
- Altezza interna 45mm
- Nessuna parte in metallo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensione del poro | 70 μm |
| Tipo | Setacci per test |
| Certificazione/Conformità | DIN 4197 |
| Materiale | Poliossimetilene |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 200 mm |
| Mesh Material | Nylon |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto