missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 112 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310/1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 300 |
| Altezza (sistema metrico) | 25.4mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For separation, fractioning, particle size determination |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 203.2 mm |
| Materiale del telaio | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto