missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Provetta in vetro borosilicato 3.3
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Disposable
- Borosilicate glass
- Excellent resistance to temperature changes
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Imballaggio | Confezione da 100 |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Product Type | Provetta per analisi |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto