missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Hydroxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Descrizione
3-Hydroxybenzaldehyde is used as an ionophore, during the development of an highly selective and sensitive PVC membrane sensor, which can be used as a Tb3+ ion selective electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Hydroxybenzaldehyde is used as an ionophore, during the development of an highly selective and sensitive PVC membrane sensor, which can be used as a Tb3+ ion selective electrode.
Solubility
Soluble in DMSO and Methanol
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
3-Hydroxybenzaldehyde is used as an ionophore, during the development of an highly selective and sensitive PVC membrane sensor, which can be used as a Tb3+ ion selective electrode.
Solubility
Soluble in DMSO and Methanol
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-Hydroxybenzaldehyde |
Punto di fusione | 102°C to 105°C |
Punti di ebollizione | 191°C (50 mmHg) |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 507099 |
Sensibilità | Air Sensitive |
Informazioni di solubilità | Soluble in DMSO and Methanol |
Peso formulazione | 122.12 |
Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 3-Hydroxybenzaldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 3-Hydroxybenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto