missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10 mm and Larger

Codice prodotto. 10505363 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
10 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22.4 mm
25 mm
26.5 mm
28 mm
31.5 mm
35.5 mm
37.5 mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10505363

Marca: RETSCH 60.146.112000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 1Each
Dimensione del poro 112 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310/2
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 40mm
Da utilizzare con (applicazione) For separation, fractioning, particle size determination
Diametro (sistema metrico) esterno 305 mm
Materiale del telaio Acciaio inox
Mesh Material Stainless Steel
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato