missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2, 6-dinitrotoluene |
Punto di fusione | 86°C to 88°C |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 261.03 |
Percent Purity | 97% |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'