Learn More
4-Methoxycinnamic acid, 99%
Descrizione
It exerts anti-hyperglycemic/ hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from pancreas. It could be developed into a new potential therapeutic agent used in type 2 diabetic patients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It exerts anti-hyperglycemic/ hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from pancreas. It could be developed into a new potential therapeutic agent used in type 2 diabetic patients.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Store in cool dry conditions. Keep away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methoxycinnamic acid |
| Nota nome | predominantly trans |
| Punto di fusione | 170°C to 173°C |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Peso formulazione | 178.18 |
| Percent Purity | 99% |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Methoxycinnamic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: 3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.