missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Gray

Codice prodotto. 11795633
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0.5 in.
50 ft. x 2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11795633

Marca: Brady™ 142371

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces

  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)

Specifica

Certificazione/Conformità BS5609:1986 Section 2 and section 3
Descrizione BMP71 Label Printer Tapes
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore Gray
Finitura Gloss
Materiale Vinyl (B-595)
Product Type Tape
Da utilizzare con (applicazione) Labeling pipes, walls, equipment, windows
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 ft. x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.70 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato