missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Guanto monouso nitrile, senza polvere
Click to view available options
Size:
Piccolo
Media
Grande
Molto grande
doppio XL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Guanto più spesso con eccezionale resistenza agli agenti chimici.
- Evita i rischi di allergia al lattice, Tipo I e IV.
- Sensazione di seconda pelle, consistenza più morbida e facile da indossare.
- Formulazione a basso modulo per una migliore vestibilità e per ridurre l'affaticamento della mano.
- Finitura testurizzata dei popastrelli per una presa migliore.
- Senza polvere e silicone.
- Dissipatore elettrostatico in uso (ESD).
- Categoria III, conforme agli stabdard EN 374 ed EN 455.
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | Regolazione UE 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, Regolazione UE 1935/2004 & 10/2011 |
| AQL | 0.65 |
| Colore | Cobalt Blue |
| Monouso | Sì |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrilo |
| Powdered | senza polvere |
| Size | Piccolo |
| Sterilità | non sterili |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto