missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Esculape Laboratoire™ ABS First AID Kits
57.00€ - 157.00€
Specifica
Product Type | First Aid Kit |
---|---|
Colore | Blue |
Materiale | ABS |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11813232
|
Esculape Laboratoire™
720 01 02 |
20 cm |
93.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11823232
|
Esculape Laboratoire™
720 01 03 |
34 cm |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11803232
|
Esculape Laboratoire™
720 01 01 |
17 cm |
57.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
First Aid Kit | |
Blue | |
ABS | |
1 Ea. |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto