missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetyl-Neurotensin (8-13)
For cellular and molecular biology applications
76.55€ - 274.00€
Specifica
Metodo di purificazione | HPLC |
---|---|
Content And Storage | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecolare | 859.04 |
Product Type | Acetyl-Neurotensin (8-13) |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15458549
|
Thermo Scientific Chemicals
J66967.M^ |
1 mg | N/A | ||||||
15448549
|
Thermo Scientific Chemicals
J66967.#0 |
5 mg |
274.00€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
HPLC | |
Solid | |
Acetyl-Neurotensin (8-13) | |
Ac-Arg-Arg-Pro-Tyr-Ile-Leu |
-30°C to -10°C | |
859.04 | |
RUO - research use only |
RUO – Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto