missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Air Cadet™ Dual Head Diaphragm Vacuum/Pressure Pump
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Portata:
26 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dual-head pump gives you increased capacity over the single-head Air Cadet pumps
- Use the two pump heads independently or connect them in series with 3/8 in. ID Tygon™ vacuum tubing for up to 23 in. Hg vacuum
- All plastic, convoluted diaphragm design handles many vacuum/pressure applications and reduces stress, wear and heat build-up
- Pumps are available with standard 115 or 230 VAC motor; or portable 12 VDC motor
- Standard AC motors are service-free, brushless type with sealed ball bearings and thermal overload protection
- Free Air Capacity: 0.54 cfm
- Power: 115 VAC
Specifica
Specifica
| Vuoto max | 20 in. Hg |
| Tipo di motore | 1/45 hp, TEFC |
| Amperaggio | 0.6 A |
| Include | 4 polyethylene 3/8 NPT(M) x 3/8 in. hose barb adapters, power cord and plug |
| Dimensioni (L x P x A) | 10.5 x 5 in. |
| Materiale | Noryl™, FKM, PTFE, Polyethylene |
| Modello | Air Cadet |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 95°F |
| Temperatura (sistema metrico) max | 35°C |
| Portata | 26 L/min. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto