missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Airtight Round Container
Airtight Transparent Round Container is designed to keep air, water, and odors out.
Marca: Gilac™ G602620
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Airtight container
- Keeps flavours in and odours out
- Contents are visible and recognizable
- Flexible, white watertight lid
Specifica
0.5 gal. | |
Food Certified Compliance | |
Lid | |
Polypropylene | |
Lid | |
Stackable | |
-20°C to +90°C | |
180 mm | |
180 mm | |
110 mm | |
7.1 in. | |
5.714 oz. |
2 L | |
White | |
Transparent | |
Round | |
Container | |
-4°F to +194°F | |
180 x 180 x 110 mm | |
7.1 in. | |
7.1 in. | |
4.3 in. | |
180 mm | |
0.162 kg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto