missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-104 Heavy-Duty Latex Chemical Protection Gloves
Click to view available options
Size:
7.5
8.5
9.5
10.5
Descrizione
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono gli strappi
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category III |
Applicazioni | Industrial |
AQL | 0.65 |
Colore | Black |
Finitura esterna | No Texture |
Latex Free | No |
Materiale | Latex |
Product Type | Chemical Protection Gloves |
Size | 10.5 |
Spessore (sistema imperiale) | 47 mil |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'