missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Matraccio Dewar in alluminio

For the cooling of small samples. KGW Isotherm™ Dish-Shaped Dewar Flasks are suitable as a hot or cold bath.

Marca:  KGW Isotherm™ 1193

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10221461

  • 616.72€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Easy handling
  • Suitable on magnetic stirrer
  • Full silvered
  • Made of borosilicate glass 3.3
  • Polyethylene lid (not included)
Specifica

Specifica

100 mm
65mm
120mm
260 mL
Cooling of small samples
110mm
Borosilicate Glass
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali