missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Bottiglia serbatoio in vetro ambra
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
Description
- Square
- Amber
Specifications
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Rivestimento | Etilene acrilato |
Colore | Marrone |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la misurazione del volume |
Include | Tappo a vite |
Materiale | Vetro ambrato |
Temperatura max (sistema metrico) | 80 °C |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Temperatura di esercizio | 80 °C |
Quantità | 1 ciascuno |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'