missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Anodized Aluminum Measuring Stand
SI Analytics™ Anodized Aluminum Measuring Stand is for use with capillary viscometers and in thermostatic baths.
Marca: SI Analytics™ 285410502
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Measuring stand anodized aluminum AVS™/S
- Material: anodized aluminum
- Product Type: measuring stand
Specifica
Measuring Stand | |
Anodized Aluminum | |
-80°C to +80°C |
Capillary Viscometer | |
Thermostatic Baths from -80 to 80°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto