missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-501 Aramid Fiber Stretch Armor Gloves, Nitrile Coated
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Descrizione
- Intercept Technology™ raises the protection & dexterity standards for cut-resistant gloves
- Aramid fiber provides an additional level of protection
- Ergonomic design provides bare-hand closeness and reduces hand fatigue
- Nitrile foam coating enhances grip capabilities and tactile sensitivity
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Specific |
Materiale | Aramid Fiber |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Size | 9 |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Repairs, Machinery/Equipment Operation, Metal Fabrication, and Chemical Handling |
Stile polso guanto | Knit |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto