missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Sterile Gloves
Nitrile, sterile pair packed, powder free examination glove featuring extended cuff.
71.00€
Specifica
Colore | Blue |
---|---|
Monouso | Single-use |
Materiale | Nitrile |
Lunghezza (sistema imperiale) | 11.6 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 29.4 cm |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17893762
|
Ansell
6034151 |
Small | |||||||
17883582
|
Ansell
6034152 |
Medium | |||||||
17843772
|
Ansell
6034154 |
X-Large |
71.00€
50 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17893582
|
Ansell
6034153 |
Large |
71.00€
50 paia |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Sterile glove made from a synthetic, nitrile formulation
- High elasticity with barrier protection and puncture resistance
- Ideal solution for a range of sterile examination (non-surgical) procedures
- Packed as a pair of gloves per pack
- 12 in. extended cuff for additional protection
- Textured fingers provide extra grip and reliability
- Gamma sterilized minimum 25kGγ to provide sterility
- Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Blue | |
Nitrile | |
29.4 cm |
Single-use | |
11.6 in. |