missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Stopper Bags with Heat Seal Closure
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17821721 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
14 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17821721

Marca: Keystone Cleanroom Products 1414SBSD

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

These Tyvek™ Stopper Bags will not rip or puncture. Includes heat seal closure and double-welded factory seals.

The medical Grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. These pouches are also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.

  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Double Welded Factory Seals
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Heat seals closed
  • Integrated steam sterilization indicator

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance (COC)
Tipo di chiusura Heat Seal
Colore Clear, White
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pharmaceutical Equipment
Include Steam Indicator Dot
Materiale Tyvek
Sterilità Non-sterile
Senza lattice Yes
Quantità 500 Pk.
Metodo di sterilizzazione Steam
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Dimensioni (L x P) 14 x 14 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in.
Lunghezza (sistema metrico) 35.6 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.6 cm
Product Type Autoclave Bag
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato