missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Stampante per etichette BBP12 300 dpi - EU con taglierina, portarotolo e Suite LAB per Brady Workstation

Codice prodotto. 17107011
Click to view available options
:
Resolution: 300 dpi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17107011

Marca: Brady™ 306867

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

La stampante per etichette BBP™12 proposta da Brady è una stampante a trasferimento termico da tavolo entry level compatta, affidabile ed economica.

  • Ideale per clienti che stampano volumi ridotti su tanti materiali diversi (impiantistica elettrica, comunicazione voce/dati, elettronica specializzata e laboratori).
  • Permette di stampare etichette, nastri, marcatori per cavi, tubetti e molto altro.
  • La stampante è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
  • La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.

Specifica

Tipo di display Color LCD
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema metrico) 202.00 mm
Altezza (sistema metrico) 173.00 mm
Profondità (sistema metrico) 258.00 mm
Dimensioni (L x P x A) 258.00 x 202.00 x 173.00 mm
Capacità colore Monochrome
Include Pre-installed cutter, ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and Brady Workstation Laboratory ID Suite
Velocità di stampa 101.60 mm/s
Risoluzione 300 dpi
Dettagli alimentazione AC Adaptor
Alternate Part Number BBP12-EU-U-C-LABS
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato