missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer
Click to view available options
Product Type:
Label Printer Kit EU
Label Printer with Unwinder
Label Printer with Unwinder, EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per stampare una vasta gamma di etichette da 10 mm fino a 112 mm di larghezza
- Posizionamento accurato di immagine e codice a barre su piccole etichette
- Qualità di stampa di 300 dpi standard
- Display LCD a colori
- Con srotolatrice esterna per stampare rotoli di etichette di dimensioni maggiori
- Unità autonoma, collegabile a qualsiasi tastiera universale
- Dimensioni (L x P x A): 202 mm x 258 mm x 173 mm)
Specifica
Specifica
| Product Type | Label Printer with Unwinder, EU |
| Tipo di display | Color LCD |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Larghezza (sistema metrico) | 202 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 173.00 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 258.00 mm |
| Dimensioni (L x P) | 173 x 202 mm |
| Capacità colore | Monochrome |
| Descrizione | Etichettatrice BBP12 con rullo esterno e software Label-Mark6 Pro, alimentatore UE |
| Include | This BBP12 label printer comes in a cardboard box. It ships with an unwinder, USB Cable, power cord, product CD, Quick Start Guide and a LabelMark Pro CD |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto