missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Luer-Lok™ Disposable Syringes without Needles

Codice prodotto. 13530360
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 mL
Graduazioni:
1 mL
Tipo di collegamento:
Luer Lock
Dimensione della confezione:
pezzi 56
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13530360

Marca: BD 302832

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

PrecisionGlide™ and Yale™ disposable and reusable needles are available

  • Supplied with tip shield
  • All syringes are for general purposes

  • 14-827-52 control syringe
  • Slip tip, Luer-Lok™ tip/cap available separately

Syringes with two capacities listed are dual scale.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Graduazioni 1 mL
Numero dei punti dell'ago No Needle Included
Volume (sistema metrico) 30 mL
Tipo di collegamento Luer Lock
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato