missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Digestion Apparatus

Codice prodotto. 10350011
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 x 250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10350011

Marca: behr Labor-Technik™ B00218105

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The digestion units of the model series behrotest™ InKjel are equipped with a high-performance infrared heater. Quality and position of the behr infrared heater guarantee the user identical heating phases and digestion temperatures at all sample positions.

  • Complete system with multi-level console, fume extraction unit, sample rack and glass digestion vessels
    • Rapid sample heating by means of direct heating via the infrared heater
      • Quartz infrared heaters reach a temperature of 830°C in 1 min
        • Various application possibilities: Rack for reaction vessels with 250 ml, 500 ml and 750 ml
          • With 500 ml and 750 ml vessels also suitable for nitrogen determination in water analysis
            • Easy conversion for various vessel sizes through the exchange of rack and fume extraction unit
              • Quick and problem-free digestion also for difficult samples: 25 freely configurable programs for block temperature and digestion time
                • behr one-button operation for extremely easy and quick programming
                  • Menu navigation in country language

Specifica

Product Type Programmable Infrared Digestion System
Descrizione Programmable infrared digestion system for 6 glass vessels of 250 mL
Capacità (sistema metrico) 6 x 250 mL
Profondità (sistema metrico) 0.8 m
Altezza (sistema metrico) 0.64 m
No. of Places 6
Larghezza (sistema metrico) 0.55 m
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato