missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Dilution Water Tank

Codice prodotto. p-7138128
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
30 L
60 L
Diametro (sistema metrico):
350 mm
400 mm
Include:
Distributor frits, compressed air connection
Distributor frits, compressed air connection, internal stainless steel cooling hose and connection for recirculation thermostat
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10460071

Marca: behr Labor-Technik™ B00217796

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Made from low-density polyethylene. behr Labor-Technik™ behrotest™ Dilution Water Tank is designed to collect waste that is discharged directly from labs via special drain lines.

  • Includes aeration setup, level display and stop tap
  • Colored (light protection), with lid for easy cleaning

Specifica

Colore Blue
Volume (sistema metrico) 30 L
Include Distributor frits, compressed air connection, internal stainless steel cooling hose and connection for recirculation thermostat
Materiale LDPE
Tipo Dilution Water Tank
Altezza (sistema metrico) 500 mm
Diametro (sistema metrico) 350 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato