missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers
Click to view available options
Capacità:
50 L
150 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stir up to 50 or 150 L volumes
- Chemical resistant, white ceramic top surface
- Powerful motor ideal for large vessel applications
- Digital control of both stirring speed and timer
Specifica
Specifica
| Speed | 50 to 1200 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum |
| Capacità | 150 L |
| Display | Digital |
| Forma | Square |
| Tensione | 230 V |
| Wattage | 80 W |
| Dimensioni (L x P x A) | 62 x 50 x 16.5 cm |
| Tipo di spina | EU |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto