missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Benzaldehyde, 98+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzaldehyde |
Punto di fusione | -26.0°C |
Densità | 1.0430 g/mL |
Punti di ebollizione | 179.0°C |
Punto d'infiammabilità | 64°C |
Intervallo percentuale saggio | 98+% |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | C6H5CHO |
Indice di rifrazione | 1.5440 to 1.5460 |
Quantità | 250 mL |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identificativo prodotto
- Benzaldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'