missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flask with Polypropylene Stopper, with Certificate
Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. DE-M marking on the neck provides quick and accurate volume check. Polypropylene stopper included. Delivered with individual conformity certificate.
54.60€ - 170.00€
Specifica
Calibrazione | Calibrated To Contain |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
Materiale chiusura | Polipropilene |
Colore | Trasparente |
Descrizione | Matraccio volumetrico |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15805542
|
BRAND™
937243 |
10 mL | 10/19 |
54.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15825542
|
BRAND™
937246 |
20 mL | 10/19 |
55.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15815542
|
BRAND™
937245 |
20 mL | 12/21 |
55.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15835542
|
BRAND™
937247 |
25 mL | 10/19 |
55.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15895542
|
BRAND™
937290 |
50 mL | 14/23 |
56.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15845542
|
BRAND™
937250 |
200 mL | 14/23 |
59.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15521291
|
BRAND™
937252 |
500 mL | 19/26 |
60.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15855542
|
BRAND™
937253 |
1000 mL | 24/29 |
81.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15865542
|
BRAND™
937254 |
2000 mL | 29/32 |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15894968
|
BRAND™
937238 |
5 mL | 10/19 |
54.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12304723
|
BRAND™
937255 |
5 L | 34/35 |
170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Delivered with individual conformity certificate
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- DE-M marking provides quick and accurate volume check
- Polypropylene stopper included
Specifications
Calibrated To Contain | |
Polipropilene | |
Matraccio volumetrico | |
Marcatura DE-M | |
Tappo |
DIN EN ISO 1042 | |
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
Classe A |