missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Class A Volumetric Flasks, with Batch Certificate

Codice prodotto. 15831508 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15831508

Marca: BRAND™ 236838

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. Calibrated to contain a precise amount of liquid at a specific temperature. Includes polypropylene stopper and DE-M marking. Total order delivered from one batch (to the extent possible).

  • Class A Volumetric Flask
  • Constructed of Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
  • Includes polypropylene stopper and DE-M marking
  • Total order delivered from one batch (to the extent possible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Vetro borosilicato
Limite di errore ±0,04 ml
Stile collo Larga
N. per custodia Confezione da 2
Graduated
Classe Classe A
Tipo di chiusura Tappo
Dimensione chiusura 10/19
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato