missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Stampante per etichette BMP51 - EU con Suite LAB per Brady Workstation
Click to view available options
:
Resolution: 300 dpi
Descrizione
- La stampante ha una testina a 300 dpi e può stampare etichette professionali resistenti larghe fino a 38,10 mm.
- Stampa su materiali continui e fustellati a una velocità di 25,40 mm al secondo.
- Grazie alla taglierina incorporata, all’agevole caricamento dall’alto delle cartucce e a 3 diverse opzioni per l’alimentazione a batteria, la stampante BMP™51 è un potente strumento per la creazione istantanea di etichette.
- La stampante BMP™51 ha una tastiera estesa QWERTY per il funzionamento stand alone.
- La stampante BMP™51 è ideale per l’etichettatura di componenti elettrici, cablaggio strutturato, impianti/sicurezza, fabbricazione di prodotti e quadri, laboratori.
- La BMP™51 è fornita con la Suite Identificazione laboratorio per Brady Workstation, che ti consente di iniziare a realizzare immediatamente etichette professionali.
- La suite contiene le app più utilizzate per creare etichette per l’identificazione di campioni e materiali di laboratorio.
Specifica
Specifica
| Tipo di display | Monocolor LCD |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Larghezza (sistema metrico) | 155.00 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 255.00 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 90.00 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 90.00 x 155.00 x 255.00 mm |
| Capacità colore | Monochrome |
| Include | Hard case with a Rechargeable Lithium Ion Battery, USB Cable, AC adaptor + EU power cord, Product CD, Brady Printer Drivers CD, Quick Start Guide, a Bluetooth network card, a Brady Workstation Laboratory Identification Suite and an MC1-1000-422 cartridge. |
| Velocità di stampa | 25.40 mm/s |
| Risoluzione | 300 dpi |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto