missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BMP61 M611 Self-Laminating Polyester Labels

Click to view available options
Product Type:
Printer Label
Printer Tapes
Dimensioni (sistema imperiale):
0.375 in. x 50 ft. (W x L)
0.5 in. x 50 ft. (W x L)
0.5 x 1.65 in. (W x H)
1 in. x 50 ft. (W x L)
1 x 1.75 in. (W x H)
1.125 x 0.375 in. (W x H)
1.125 x 0.5 in. (W x H)
1.5 x 2.5 in. (W x H)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 500
Descrizione
- Good smudge resistance, solvent resistance and high/low-temperature performance
- Service temperature of -320 to 230° F (-196 to 110° C)
- Provided in a self-laminated format with a white printable zone and translucent overlaminating area to protect text
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Acrylic |
| Colore | White |
| Materiale | Polyester |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Printer Tapes |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 0.375 in. x 50 ft. (W x L) |
| Dimensions (LxW) | 50 ft. x 0.375 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 50 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.375 in. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto