missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Polypropylene Tube End Fittings
Different colors for better distinction. Polypropylene Tube fittings with polyamide washers offer very good chemical resistance and are available in a variety of sizes.
16.00€ - 33.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA |
---|---|
Materiale | Polypropylene, Polyamide |
Min. Operating Temperature (Metric) | 0°C |
Quantità confezione | 10/Pk. |
Dimensioni filo | UNF 1/4 in.; 28 G |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10747512
|
Bohlender™
F702-10 |
0.8 I.D. x 1.6mm O.D. tubing | Black |
33.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10688831
|
Bohlender™
F702-36 |
1.6 I.D. x 3.2mm O.D. tubing | Blue |
17.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10639601
|
Bohlender™
F702-32 |
1.6 I.D. x 3.2mm O.D. tubing | Green |
26.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10503832
|
Bohlender™
F702-08 |
1.6 I.D. x 3.2mm O.D. tubing | White |
16.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10063441
|
Bohlender™
F702-22 |
0.8 I.D. x 1.6mm O.D. tubing | Orange |
25.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Colored tube end fittings made of PP
- Male thread UNF ¼ in. 28 G
- Washers made of PA are included in delivery
- Supplied in packs of 10
Compliance
FDA
Specifica
FDA | |
0°C | |
UNF 1/4 in.; 28 G | |
Tube End Fitting |
Polypropylene, Polyamide | |
10/Pk. | |
100°C |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto