missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Class A Square Volumetric Flask
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
900 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Square cross-section with a width less than the widest diameter of a typical round flask
- All sizes cover 25-35% less area than conventional flasks
- Due to the added glass weight and the square section, flasks also have greater stability
- Graduation ring is blasted on the neck
- Calibrated to contain
- Calibrated to deliver
- With a marking spot
- Standard Taper ground glass stopper is supplied with the flask
- Designed from ASTM Specification E288, Class A requirements
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | ASTM Specification E288, Class A |
| Capacità (sistema metrico) | 900 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 360 mm |
| N. per custodia | 1 |
| Graduated | Yes |
| Classe | A |
| Tipo di chiusura | Taper stopper |
| Dimensione chiusura | 22 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto