missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Borosilicate Glass Coverslips
Click to view available options
:
Size: 24L x 32mmW
Specifica
Specifica
| Product Type | Coverslip |
| Forma | Rectangle |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Spessore (sistema metrico) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Quantità | 100/Pk. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto