missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Matracci di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Erlenmeyer, graduated.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 1773 |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 50 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 280 mm |
| Forma | Conico |
| Graduated | Yes |
| Mouth Style | Stretta |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 166 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto