missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Becher alto in vetro borosilicato
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Vetro borosilicato
- Alto
- Con scala graduata
- Con beccuccio
- Prodotto a norma ISO 3819, DIN 12331
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 120 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
| Finitura | Opaco |
| Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Include | Beccuccio |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Tipo | Becher |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto