missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B2M™ Spazzole per bottiglie
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo di punta:
2 Wicks
Bound Bristle Tip
Cotton Tip
Return End
Shell End
Without End
Without Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Three choices of bristles:
- White silk bristles for general cleaning use
- Nylon bristles are very resistant for use with aggressive substances
- Goat hair bristles are very soft for delicate cleaning
- A variety of tip styles, including: bound-bristle, 2 wicks, cotton and shell tips
- For cleaning all receptacles: tubes, burettes, balls and bottles
Specifica
Specifica
| Product Type | Spazzola |
| Bristle Material | Nylon |
| Tipo di punta | Shell End |
| Diametro (sistema metrico) setole | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Uso generale |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacon bottle |
| Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 100 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 270 mm |
| Quantità | Confezione da 10 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto