missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B2M™ Spazzole per bottiglie

Codice prodotto. 12004887
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
190 mm
235 mm
250 mm
260 mm
270 mm
300 mm
400 mm
440 mm
450 mm
500 mm
600 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola:
50 mm
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) setole:
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
55 mm
Tipo di punta:
2 Wicks
Bound Bristle Tip
Cotton Tip
Return End
Shell End
Without End
Without Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 10

Codice prodotto. 12004887

Marca: B2M™ 10136

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Clean all types of bottles and tubes. B2M™ Bottle Brushes are available with silk, nylon or goat hair bristles for the full range of uses. Brush styles and sizes are available for efficient cleaning of any size or type of receptacle.

  • Three choices of bristles:
    • White silk bristles for general cleaning use
    • Nylon bristles are very resistant for use with aggressive substances
    • Goat hair bristles are very soft for delicate cleaning
  • A variety of tip styles, including: bound-bristle, 2 wicks, cotton and shell tips
  • For cleaning all receptacles: tubes, burettes, balls and bottles

Specifica

Product Type Spazzola
Bristle Material Nylon
Tipo di punta Cotton Tip
Diametro (sistema metrico) setole 10 mm
Da utilizzare con (applicazione) Uso generale
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe 5–10mL
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 440 mm
Quantità Confezione da 10
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato