missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Brown Soda Lime Glass Reservoir Bottles

Catalog Number 10591533
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Rivestimento Ethylene Acrylate
Colore Brown
Da utilizzare con (applicazione) For volume measurement
Include Screw cap
Materiale Soda Lime Glass
Temperatura max (sistema metrico) 80°C
N. per confezione 1Each
Temperatura di esercizio 80°C
Quantità 1Each
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Closure Included Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Square
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Product Type Reservoir Bottle
Diametro (sistema metrico) 64 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'