missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ Aghi per pipettaggio da laboratorio
Click to view available options
Calibro dell'ago:
14 G
Misura 14
16 G
Misura 16
18 G
Misura 18
Misura 20
Misura 22
Misura 24
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
1 in.
1.5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
6 pollici
Materiale:
Nickel-plated (Hub), Stainless Steel
Stainless Steel, Stainless Steel (Hub)
Tipo di collegamento:
Attacco Luer femmina
Female Luer
Luer
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
316 Stainless Steel Hub with 316 Stainless Steel Tubing
- Gli aghi da 14-825-16A a -16N e da 14-818-106A a -106C presentano tutti dei coni standard con rivestimento in nichel e cannule in acciaio inox 304
- Gli aghi da 01-290-29 a 35 presentano coni Luer femmina filettati in acciaio inox 316 Micro-Mate™ e cannule in acciaio inox 316
- Tutti dispongono di punte smussate a 90°
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel, Stainless Steel (Hub) |
| Calibro dell'ago | 16 G |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 6 in. |
| Product Type | Pipetting Needle |
| Quantità | 12 Needles |
| Stile del punto dell'ago | 90° Blunt |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Manual and Automatic Volumetric Dispensers, Diluters, Pipetters |
| Tipo di collegamento | Female Luer |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto