Learn More
Erlab™ Armadio filtrante Captair 1634 Smart
Questo armadio filtrante per lo stoccaggio di prodotti chimici Captair 1634 Smart offre una qualità di filtrazione eccezionale. Garantiamo che gli utenti e i tecnici di laboratorio siano protetti dai rischi chimici. La loro tecnologia si adatta al tipo di prodotto conservato.
Marca: Erlab™ AB51//03
Dettagli aggiuntivi : Peso : 208.00000kg
Descrizione
- Standard di sicurezza: prestazioni di filtrazione testate secondo la norma AFNOR NF X 15 211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U17)
- Marcatura CE
- Dimensioni (mm): L 1805 x P 660 x H 2175/2270 (altezza min/max a seconda della colonna di filtrazione.)
- Flusso d'aria 220 m3/h / 129 CFM
- Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz
- Consumo energetico 45 W
- Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
- Le porte sono trasparenti e realizzate in acrilico resistente agli agenti chimici per una facile visualizzazione.
- Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
- Tecnologia di filtrazione 1 colonna che può essere configurata per gestire liquidi, polveri o entrambi
- Seguente configurazione della colonna di filtrazione: filtrazione a carbone per gas e vapori e filtrazione di particolato per polveri
- Sensore di rilevamento per: Tipo S, per solventi / Tipo A, per acidi / Tipo F, per formaldeidi
- Sensori porta: allarme se le porte vengono lasciate aperte
- Vani portaoggetti: 4
- Consegnato con 20 ripiani regolabili con vassoio di ritenzione integrato e 2 ante
- Tappetini assorbenti: 4
- Blocco tasti
- Elenco dei prodotti chimici Elenco dei prodotti chimici approvati
- Interfaccia di comunicazione: Quando la luce pulsa: Porte lasciate aperte - Il contenimento è compromesso - Sfondamento del filtro
- APP eGuard: per il controllo remoto per monitorare lo stato dell'armadio di stoccaggio, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza ai tuoi dispositivi
Specifica
Armado a filtrazione | |
71 in. | |
Integrated Retention Tray, 4 Absorbing Mats, Storage for 240 x 1 L Glass Bottles | |
26 in. | |
Adjustable | |
20 | |
CE, AFNOR NF X 15 211:2009, EN 1822:1998 |
89.4 in. | |
Steel, Polymer | |
660 x 1805 x 2270 mm | |
White | |
Swing | |
2 |